Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6GX 10X1

Réf.: 132906 10X1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MF Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M 10×1
Revêtement AlTiX
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norm DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 3X 6GX
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 7 mm
Carré corps □ 5,5 mm
⌀ perçage 9 mm
Filetage ⌀ 10 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l’usinage dynamique
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Serie Master Tap
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 30 mm
Type de produit Tarauds

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132906 10X1
EAN / GTIN 4067263108474
Réf. fabricant 132906 10X1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
30
Alu (à copeaux courts)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud universel GARANT Master Tap, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l’usure maximum.
  • Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
  • Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.

Classe de tolérance ISO3X /6GX. Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier