{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M6,5×0,75 | |
Revêtement | AlTiX | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 374 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,75 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | |
Carré corps □ | 4,3 mm | |
⌀ perçage | 5,8 mm | |
Filetage ⌀ | 6,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Vert | |
Série | Master Tap | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 19,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 132905 6,5X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197984203 | |
Réf. fabricant | 132905 6,5X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine GARANT Master Tap HSS-E-PM 6HX, AlTiX, MF: 6,5X0,75
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 42.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 50.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
18,00 CHF
CHF 17.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | C | C |
Longueur totale L | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Filetage ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Taille de filetage | M6,5×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
⌀ perçage | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Carré corps □ | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |