{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Thread size | M20 | |
Revêtement | TiCN | |
Thread type | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Tool material | HSS E PM | |
Standard | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Thread pitch | 2.5 mm | |
Overall length L | 140 mm | |
Shank ⌀ Ds | 16 mm | |
Shank square □ | 12 mm | |
Tapping hole ⌀ | 17.5 mm | |
Thread ⌀ | 20 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Number of clamping slots | 4 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Série | Master Tap | |
Number of cutting edges Z | 4 | |
Thread depth | 60 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131940 M20 | |
EAN / GTIN | 4062406236236 | |
Réf. fabricant | 131940 M20 |