{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M8 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,25 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 6,8 mm | |
Filetage ⌀ | 8 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 24 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131935 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197532343 | |
Réf. fabricant | 131935 M8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiN, M: M8
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 71.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 24.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
38 article(s) en stock
19,65 CHF
CHF 19.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique | Taraud machine pour l'usinage dynamique |
⌀ perçage | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |