{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2X 6HX | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 14 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Rouge | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 48 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131935 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197532381 | |
Réf. fabricant | 131935 M16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Taraud machine HSS-E-PM, TiN, M: M16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 122.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
45,95 CHF
CHF 44.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | B | B |
Nombre de dents Z | 3 | 4 |
Nombre de goujures | 3 | 4 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
Carré corps □ | 9 mm | 9 mm |
Type d'outils | HSS E PM | HSS E |
Type de produit | Taraud | Taraud |