Taraud machine long M4

Réf.: 131800 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 357
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M4
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 357
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée A
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 2×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,7 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 3,3 mm
Filetage ⌀ 4 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 8 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131800 M4
EAN / GTIN 4045197070357
Réf. fabricant 131800 M4

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Fonte GG(G)
K
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Queue rallongée (avec ⌀ de queue aminci pour profondeurs d’utilisation supérieures).

Avantage(s):

Idéal pour le taraudage dans des endroits difficiles.