{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M2,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 357 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,45 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 1,8 mm | |
⌀ perçage | 2,05 mm | |
Filetage ⌀ | 2,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 131800 M2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197070326 | |
Réf. fabricant | 131800 M2,5 |