Taraud machine 6G DIN 371 M8

Réf.: 131300 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M8
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norm DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 3 6G
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,25 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Carré corps □ 6,2 mm
⌀ perçage 6,8 mm
Filetage ⌀ 8 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 24 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131300 M8
EAN / GTIN 4045197069641
Réf. fabricant 131300 M8

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN. Classe de tolérance ISO 3 / 6G = surcoté de 0,02 − 0,04 mm.

Utilisation:

Pour pièces à galvaniserou matériaux se rétractant légèrement lors de la trempe.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Taraud machine 6G DIN 371 M8

Taraud machine 6G DIN 371 M8

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF  19.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
273 article(s) en stock
CHF  19.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  27.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
100 article(s) en stock
CHF  20.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
186 article(s) en stock
CHF  12.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 3 3 3 3 3
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans
Type de filetage M M M M M
Arrosage interne non non non non non
Carré corps □ 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2
⌀ queue Ds 8 8 8 8 8
Type de produit Taraud Taraud Taraud Taraud Tarauds