Taraud machine 6G DIN 371, non revêtu, M: M2

Réf.: 131300 M2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 371
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M2
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 371
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 3 6G
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,4 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,6 mm
Filetage ⌀ 2 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 2
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 2
Profondeur de filetage 6 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 131300 M2
EAN / GTIN 4045197069573
Réf. fabricant 131300 M2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
13
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN. Classe de tolérance ISO 3 / 6G = surcoté de 0,02 − 0,04 mm.

Utilisation:

Pour pièces à galvaniserou matériaux se rétractant légèrement lors de la trempe.