Jeu de tarauds main G1/2

Réf.: 130550 G1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 5157
  • Entrée: C; D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage G1/2
Revêtement non revêtu
Type de filetage G
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 5157
Entrée C; D
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 20,96 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Carré corps □ 12 mm
⌀ perçage 19 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 41,92 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130550 G1/2
EAN / GTIN 4045197067623
Réf. fabricant 130550 G1/2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds composé d’un ébaucheur et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour taraudages gaz cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jeu de tarauds main  G1/2

Jeu de tarauds main G1/2

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  112.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  53.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  76.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Filetage ⌀ 20,96 mm 20,96 mm 20,96 mm
Pas de filetage 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Arrosage interne non non non
⌀ perçage 19 mm 19 mm 19 mm
Carré corps □ 12 mm 12 mm 12 mm
Profondeur de filetage 41,92 mm 41,92 mm 41,92 mm
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants