Jeu de tarauds main M3,5

Réf.: 130400 M3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 352
  • Norme de filetage: DIN 13

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3,5
Revêtement non revêtu
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 352
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2 6H
Entrée A; D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,6 mm
Longueur totale L 45 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Carré corps □ 3 mm
⌀ perçage 2,9 mm
Filetage ⌀ 3,5 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 7 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130400 M3,5
EAN / GTIN 4045197066220
Réf. fabricant 130400 M3,5

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.