{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 352 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | A; D; C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 2 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 14 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130400 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197066305 | |
Réf. fabricant | 130400 M16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M16
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 243.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 107.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 320.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 180.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 74.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Filetage ⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Taille de filetage | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Norme de filetage | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |