Système de microlubrification S

Réf.: 130100 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale Ltot 150 mm
Longueur corps avec buse L2 100 mm
⌀ queue DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Type de produit Garant Micro-graisseur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Réf. fabricant 130100 S

Description

Exécution:

Corps robuste en inox avec système à 3 chambres de pression pour un dosage précis.

Avantage(s):

  • Maniement très simple.
  • Aucune lubrification générale et imprécise à la main.
  • Sécurité de process et durée de vie maximale de l’outil.

Utilisation:

Utilisables à l'horizontale et à la verticale dans le centre d'usinage. Pour toutes les huiles de coupe pour taraudage jusqu'à 570 mm2/s de viscosité (voir codes art. 084210 et 084220). L'huile est répartie de manière précise sur la paroi des avant-trous par le biais d'un processus mécano-hydraulique. L'utilisation optimale de quantités d'huile minimales à l'aide du système de microlubrification empêche toute influence négative sur la consistance de l'émulsion. Il est ainsi possible d'éviter l'adaptation onéreuse à une émulsion avec une teneur élevée en huile de coupe, qui est nécessaire pour garantir la sécurité du processus de taraudage.

Livraison:

Système de microlubrification, cylindre principal type S, une buse DL, une buse GL et une micropompe de remplissage.

Remarque(s):

  • Accessoires et pièces de rechange, voir liste des pièces de rechange.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop