Huile de coupe hautes performances sans chlore Alpha 93 5 l

Réf.: 084210 5
(CHF 28,70 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenu (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerricans
Contenu 5 l
Couleur ambré
Point d'éclair > 180 °C
Viscosité cinématique 30 mm2/s
Température de stockage 5 °C - 40 °C
Type de produit Huile de coupe / Huile de polissage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 084210 5
EAN / GTIN 2050000966071
Réf. fabricant 31084215000

Description

Exécution:

Huile de coupe pour exigences maximales. Mélange avec des huiles de coupe entières (mais pas avec de l’huile soluble dans l’eau) non recommandé.
S’applique au pinceau, à la bombe aérosol, au vaporisateur ou à la burette. Huile de coupe pour exigences maximales, lavable à l'eau, viscosité réglable avec de l'eau en fonction de l'application.

Avantage(s):

Améliore la durée de vie de l’outil, la capacité de coupe et la qualité d’état de surface. Sans chlore − aucune formation de vapeurs toxiques, sans danger pour l’environnement.

Utilisation:

Universelle pour l’enlèvement de copeaux (fraisage, tournage, perçage, taraudage, alésage, brochage, sciage) et pour le formage. Indispensable pour le travail de matériaux à usinabilité difficile, comme les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages de nickel, le titane et d’autres matériaux similaires. Idéale pour les métaux non ferreux.
Egalement pour lubrification à quantité minimale en raison de l’absence d’huile minérale.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier