Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche 3.3/4-16

Réf.: 130056 3.3/4-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UN-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme de filetage: ASME B1.1
  • Classe de tolérance: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 3.3/4-16 UN LH
Revêtement TiN
Type de filetage UN-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme de filetage ASME B1.1
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe Gauche
Pas de filetage 1,588 mm
Filets au pouce 16
Filetage ⌀ 95,25 mm
Longueur totale L 180 mm
⌀ queue Ds 56 mm
Carré corps □ 44 mm
⌀ perçage 93,75 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 10
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 10
Profondeur de filetage 142,88 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130056 3.3/4-16
EAN / GTIN 4062406056292
Réf. fabricant 130056 3.3/4-16

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
13
Alu.
N
13
Alu (à copeaux courts)
N
15
Acier < 500 N/mm²
P
9
Acier < 750 N/mm²
P
9
Acier < 900 N/mm²
P
7
Acier < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible