Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, filetage à gauche 2.3/4-16

Réf.: 130056 2.3/4-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UN-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme de filetage: ASME B1.1
  • Classe de tolérance: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de filetage 2.3/4-16 UN LH
    Revêtement TiN
    Type de filetage UN-LH
    Angle de flanc 60 degré
    Type d'outils HSS
    Norme de filetage ASME B1.1
    Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Entrée C
    Queue Queue cylindrique avec h9
    Arrosage interne non
    Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
    Sens de la coupe Gauche
    Pas de filetage 1,588 mm
    Filets au pouce 16
    Filetage ⌀ 69,85 mm
    Longueur totale L 160 mm
    ⌀ queue Ds 50 mm
    Carré corps □ 39 mm
    ⌀ perçage 68,35 mm
    Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
    Nombre de goujures 8
    Bague de couleur Sans
    Nombre de dents Z 8
    Profondeur de filetage 104,78 mm
    Type de produit Taraud

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 130056 2.3/4-16
    EAN / GTIN 4062406055882
    Réf. fabricant 130056 2.3/4-16

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    13
    Alu.
    N
    13
    Alu (à copeaux courts)
    N
    15
    Acier < 500 N/mm²
    P
    9
    Acier < 750 N/mm²
    P
    9
    Acier < 900 N/mm²
    P
    7
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    GGG
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Remarque(s):

    Délai de livraison: 49 jours calendaires
    Quantité minimum de commande : 1 pc.
    Fabrication spéciale – reprise impossible