Taraud machine pour trous borgnes et débouchants 4-14

Réf.: 130050 4-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNS
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme de filetage: ASME B1.1
  • Classe de tolérance: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 4-14 UNS
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNS
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme de filetage ASME B1.1
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 101,6 mm
Longueur totale L 180 mm
⌀ queue Ds 56 mm
Carré corps □ 44 mm
⌀ perçage 100 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 12
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 12
Profondeur de filetage 152,4 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130050 4-14
EAN / GTIN 4062406053000
Réf. fabricant 130050 4-14

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
10
Alu.
N
10
Alu (à copeaux courts)
N
12
Acier < 500 N/mm²
P
8
Acier < 750 N/mm²
P
8
Acier < 900 N/mm²
P
6
Acier < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier