{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 2.1/2-20 UN | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UN | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 63,5 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 50 mm | |
Carré corps □ | 39 mm | |
⌀ perçage | 62,3 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 6 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Profondeur de filetage | 95,25 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130050 2.1/2-20 | |
EAN / GTIN | 4062406052355 | |
Réf. fabricant | 130050 2.1/2-20 |