{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 5/16-18 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,411 mm | |
Filets au pouce | 18 | |
Filetage ⌀ | 7,938 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Carré corps □ | 6,2 mm | |
⌀ perçage | 6,55 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 19,85 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130045 5/16-18 | |
EAN / GTIN | 4062406048129 | |
Réf. fabricant | 130045 5/16-18 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarauds machine pour trous borgnes 5/16-18
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 120.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 33.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 18.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Entrée | C | C | C | C | C |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Type de filetage | UNC | UNC | UNC | UNC-LH | UNC |
Taille de filetage | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC LH | 5/16-18 UNC |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes |