{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1-12 UNF | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 2,117 mm | |
Filets au pouce | 12 | |
Filetage ⌀ | 25,4 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Carré corps □ | 16 mm | |
⌀ perçage | 23,25 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 63,5 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130045 1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406048860 | |
Réf. fabricant | 130045 1-12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tarauds machine pour trous borgnes 1-12
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 430.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 174.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 417.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 455.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 12 | 12 | 12 | 12 |
Type de filetage | UNF | UNF | UNF | UNF-LH |
Taille de filetage | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF | 1-12 UNF LH |
Pas de filetage | 2,117 | 2,117 | 2,117 | 2,117 |
Norm | DIN 376 | DIN 374 | DIN 376 | DIN 376 |
Sens de la coupe | droite | à droite | droite | Gauche |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |