{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 7/8-14 UNF LH | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 1,814 mm | |
Filets au pouce | 14 | |
Filetage ⌀ | 22,225 mm | |
Longueur totale L | 140 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 20,4 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 55,56 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130041 7/8-14 | |
EAN / GTIN | 4062406046491 | |
Réf. fabricant | 130041 7/8-14 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Taraud machine pour trous borgnes, filetage à gauche, non revêtu, Type: 7/8-14
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 369.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 343.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 82.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de goujures | 4 | 4 | 4 | 4 |
Longueur totale L | 140 mm | 125 mm | 140 mm | 125 mm |
⌀ perçage | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Sens de la coupe | Gauche | à droite | droite | droite |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profondeur de filetage | 55,56 mm | 44,46 mm | 55,56 mm | 55,56 mm |