{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 1.1/2-12 UNF LH | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | C | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 2,117 mm | |
Filets au pouce | 12 | |
Filetage ⌀ | 38,1 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Carré corps □ | 24 mm | |
⌀ perçage | 36 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 95,25 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130041 1.1/2-12 | |
EAN / GTIN | 4062406047153 | |
Réf. fabricant | 130041 1.1/2-12 |