{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 12-28 UNF | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 0,907 mm | |
Filets au pouce | 28 | |
Filetage ⌀ | 5,49 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Carré corps □ | 4,9 mm | |
⌀ perçage | 4,7 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 16,47 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130035 NO.12-28 | |
EAN / GTIN | 4062406038984 | |
Réf. fabricant | 130035 NO.12-28 |