Tarauds machine pour trous débouchants, TiN, Type: 7/16-14

Réf.: 130035 7/16-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: ASME B1.1
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 7/16-14 UNC
Revêtement TiN
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 376
Norme de filetage ASME B1.1
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe droite
Pas de filetage 1,814 mm
Filets au pouce 14
Filetage ⌀ 11,11 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 9 mm
Carré corps □ 7 mm
⌀ perçage 9,3 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 33,33 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130035 7/16-14
EAN / GTIN 4062406039325
Réf. fabricant 130035 7/16-14

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
23
Alu.
N
22
Alu (à copeaux courts)
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
18
Acier < 750 N/mm²
P
18
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 49 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 2 pcs.
Fabrication spéciale – reprise impossible

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tarauds machine pour trous débouchants, TiN, Type: 7/16-14

Tarauds machine pour trous débouchants, TiN, Type: 7/16-14

Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  169.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  47.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  179.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  165.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  176.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  25.35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Entrée B B B B B B
Bague de couleur Sans Sans Sans Sans Sans Sans
Filets au pouce 14 14 14 14 14 14
Pas de filetage 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm 1,814 mm
Sens de la coupe droite à droite Gauche droite Gauche droite
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B 2B
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants jusqu’à 3×D pour les trous débouchants