{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/8-24 UNF LH | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Pas de filetage | 1,058 mm | |
Filets au pouce | 24 | |
Filetage ⌀ | 9,525 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 8,5 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 28,59 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Réf. fabricant | 130031 3/8-24 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche 3/8-24
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 132.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 49.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 123.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 22.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans |
Angle de flanc | 60 | 60 | 60 | 60 |
Longueur totale L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ perçage | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
Carré corps □ | 8 | 5,5 | 8 | 7 |