Taraud machine pour trous débouchants, filetage à gauche, non revêtu, Type: 1.9/16-20

Réf.: 130031 1.9/16-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: UN-LH
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 376
  • Norme de filetage: ASME B1.1
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 1.9/16-20 UN LH
Revêtement non revêtu
Type de filetage UN-LH
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 376
Norme de filetage ASME B1.1
Classe de tolérance 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Entrée B
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe Gauche
Pas de filetage 1,27 mm
Filets au pouce 20
Filetage ⌀ 39,688 mm
Longueur totale L 200 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Carré corps □ 24 mm
⌀ perçage 38,49 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Sans
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 79,38 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 130031 1.9/16-20
EAN / GTIN 4062406038236
Réf. fabricant 130031 1.9/16-20

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
20
Alu.
N
18
Alu (à copeaux courts)
N
20
Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
12
Acier < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Remarque(s):

Délai de livraison: 35 jours calendaires
Quantité minimum de commande : 1 pc.
Fabrication spéciale – reprise impossible

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier