{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 7/16-20 UNF | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,27 mm | |
Filets au pouce | 20 | |
Filetage ⌀ | 11,11 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Carré corps □ | 7 mm | |
⌀ perçage | 9,9 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 33,33 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130030 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406034818 | |
Réf. fabricant | 130030 7/16-20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Tarauds machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 7/16-20
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 62.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 176.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 32.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Filets au pouce | 20 | 20 | 20 | 20 |
Longueur totale L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
Filetage ⌀ | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ perçage | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Carré corps □ | 7 mm | 6,2 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Profondeur de filetage | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |