{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/8-16 UNC | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Norme de filetage | ASME B1.1 | |
Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | droite | |
Pas de filetage | 1,588 mm | |
Filets au pouce | 16 | |
Filetage ⌀ | 9,525 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Carré corps □ | 8 mm | |
⌀ perçage | 7,95 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Sans | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 28,59 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130030 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406034764 | |
Réf. fabricant | 130030 3/8-16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tarauds machine pour trous débouchants, non revêtu, Type: 3/8-16
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 123.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 47.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 136.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 132.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 126.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 21.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nombre de goujures | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur totale L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Taille de filetage | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC LH | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
Pas de filetage | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Type de produit | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Taraud | Tarauds |