{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 4,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Exécution | 16×D | |
Tolérance ⌀ nominal | j6 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 138 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 77,6 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 40 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Longueur des goujures Lc | 84 mm | |
Longueur totale L | 126 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123888 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406267674 | |
Réf. fabricant | 123888 4,3 |