{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 15 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 185,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 208 mm | |
Longueur totale L | 260 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,23 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123309 15 | |
EAN / GTIN | 4062406092085 | |
Réf. fabricant | 123309 15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 15mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 540.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
710,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
710,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
769,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
769,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
498,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Exécution | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
⌀ nom. DC | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Angle de pointe | 135 degré | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad | 135 Grad |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |