{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 12×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 49,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bar | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 54 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123303 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197960931 | |
Réf. fabricant | 123303 3,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA 3,3 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 147.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 267.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 195.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Longueur totale L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Angle de pointe | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 | 49,1 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |