Il existe une alternative à ce produit

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 9,2 mm

Réf.: 123106 9,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Exécution: 8×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 9,2 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Exécution 8×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 135 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 81,2 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Longueur des goujures Lc 95 mm
Longueur totale L 142 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 123106 9,2
Réf. fabricant 123106 9,2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Acier < 500 N/mm²
P
105
Acier < 750 N/mm²
P
85
Acier < 900 N/mm²
P
75
Acier < 1100 N/mm²
P
45
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Fonte GG(G)
K
65
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 123103.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 123103.

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 123107.
Type HE: commander avec 123108.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier