{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 13,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 112,8 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 133 mm | |
Longueur totale L | 178 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123106 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197448262 | |
Réf. fabricant | 123106 13,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7: 13,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 412.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 473.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 323.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 8×D | 8×D | 8×D |
Bague de couleur | Vert | vert | vert |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Longueur des goujures Lc | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 112,8 mm | 112,8 mm | 112,8 mm |