{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 10,1 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 98,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | |
Longueur totale L | 162 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123103 10,1 | |
EAN / GTIN | 4062406093402 | |
Réf. fabricant | 123103 10,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,1mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 224.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 385.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 224.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 224.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm | 10,1 mm |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |