{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 65,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 76 mm | |
Longueur totale L | 114 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123102 7 | |
EAN / GTIN | 4045197458520 | |
Réf. fabricant | 123102 7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 286.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 289.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 199.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 201.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 224.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 138.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 135 degré | 140 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré | 135 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm | 65,5 mm |