{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 3,7 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 8×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 123102 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197458278 | |
Réf. fabricant | 123102 3,7 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 229.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 231.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 160.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 163.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 178.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
111,50 CHF
CHF 111.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Vert | Bleu | Vert | Jaune | vert | vert |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longueur des goujures Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |