Foret alésoir en carbure monobloc avec pointe pyramidale DIN 6535 HA 6H7 mm

Réf.: 122797 6H7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Tolérance: H7
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6 mm
Tolérance H7
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 44 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 53 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122797 6H7
EAN / GTIN 4062406652173
Réf. fabricant 122797 6H7

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
100
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Fonte GG(G)
K
90
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour la réalisation d’alésages avec tolérances dans l’acier ou les matériaux à copeaux courts. Usinage complet fiable sans centrage séparé ni processus d’alésage en aval. Autocentrage nettement amélioré grâce à la pointe pyramidale supplémentaire pour une concentricité et une précision de tolérance optimales de l’alésage généré. Deux arêtes de perçage et quatre arêtes d’alésage pour une qualité d’état de surface attractive de la paroi de l’alésage.
Données de tolérance:
H7: exécution pour tolérance d’alésage H7.
+/− 0,003 mm: tolérance de fabrication ou de coupe du ⌀ nominal DC.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec les codes art. 122797 + 129100HB.
Type HE: commander avec les codes art. 122797 + 129100HE.