{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de ⌀ | 4,801 mm - 5,960 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 5×D | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Qualités configurables | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tolérances configurables | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122797 4,801-X | |
EAN / GTIN | 4062406653842 | |
Réf. fabricant | 122797 4,801-X |