{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Exécution | 5×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 180 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Application de perçage | Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Foret pilote nécessaire | Oui, foret pilote | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122793 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197744913 | |
Réf. fabricant | 122793 6,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA 180° 6,4 mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 133.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 67.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 67.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 76.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 115.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiN | TiN | TiN | TiAlN |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Angle de pointe | 180 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 |
Longueur des goujures Lc | 53 | 34 | 34 | 53 | 34 |
⌀ queue Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 43,4 | 24,4 | 24,4 | 43,4 | 24,4 |