Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 4,65mm

Réf.: 122793 4,65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Exécution: 5×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,65 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Exécution 5×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 180 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 29 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Application de perçage Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Foret pilote nécessaire Oui, foret pilote
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 36 mm
Longueur totale L 74 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122793 4,65
EAN / GTIN 4062406092191
Réf. fabricant 122793 4,65

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
85
Acier < 750 N/mm²
P
75
Acier < 900 N/mm²
P
60
Acier < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Affûtage spécial pour la réalisation d’alésages avec fond de 180°. Forces radiales réduites, même lors du pré-perçage de surfaces inclinées jusqu’à 15°. Géométrie des goujures pour une évacuation optimale des copeaux. Avec 4 listels pour stabilisation du foret dans l’alésage.

Avantage(s):

L’angle de pointe de 180° permet le perçage et le lamage en une seule passe.

Recommandation(s):

Pour une utilisation sûre des forets en carbure monobloc 180°, il est indispensable, au choix:
  • Lors du pré-perçage sur des surfaces planes: de réaliser un alésage pilote 1×D à l’aide du foret pilote 122736.
  • Lors du pré-perçage de surfaces inclinées jusqu’à max. 15°: de réduire l’avance f à 25% des valeurs indiquées. Après le pré-perçage, la valeur d’avance normale peut être utilisée.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122793 + 129100HB.
Type HE: commander avec 122793 + 129100HE.
Forets en carbure monobloc 180° pour l'usinage de l'aluminium disponibles sur demande.
Ne convient pas pour la réalisation de chanfreinages pour vis à tête cylindrique suivant DIN974-1.