{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 19,2 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 72,2 mm | |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 153 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122778 19,2 | |
EAN / GTIN | 4045197837905 | |
Réf. fabricant | 122778 19,2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret carbure monobloc Whistle-Notch HOLEX Pro Steel DIN 6535 HE 19,2
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 523.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 523.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 262.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
⌀ nom. DC | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm | 19,2 mm |
Queue | DIN 6535 HE avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Série | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |