Queue cylindrique pour foret carbure monobloc DIN 6535 HA 6,1

Réf.: 122771 6,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 6,1 mm
    Revêtement AlTiN-Si
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6537
    Exécution 6×D
    Tolérance ⌀ nominal m7
    Nombre de dents Z 2
    Angle de pointe 140 degré
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 43,9 mm
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur des goujures Lc 53 mm
    Longueur totale L 91 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,18 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 122771 6,1
    EAN / GTIN 4062406147655
    Réf. fabricant 122771 6,1

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Acier < 500 N/mm²
    P
    110
    Acier < 750 N/mm²
    P
    90
    Acier < 900 N/mm²
    P
    80
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    70
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    60
    GG
    K
    90
    GGG
    K
    60
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Outils spécialement conçu pour l'usinage d'alésages sans arrosage interne. Les arêtes principales concaves et un profil de rainure spécial assurent une bonne évacuation des copeaux. La géométrie de coupe robuste avec amincissement spécial et 4 méplats garantit un perçage en toute sécurité. Nombreuses possibilités d'utilisation dans les aciers grâce à une combinaison de carbure tenace à grain ultra-fin et de revêtement extrêmement résistant à l'usure et à la chaleur.

    Remarque(s):

    Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
    Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
    Type HB: commander avec 122772.
    Type HE: commander avec 122773.