{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 4,65 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle de pointe | 145 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 29,1 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 36 mm | |
Longueur totale L | 74 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,28 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122725 4,65 | |
EAN / GTIN | 4045197822109 | |
Réf. fabricant | 122725 4,65 |