{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | |
Revêtement | AlTiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 61 mm | |
Longueur totale L | 103 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122686 8,1 | |
EAN / GTIN | 4067263008910 | |
Réf. fabricant | 122686 8,1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret hautes performances carbure monobloc HOLEX Pro INOX, queue cylindrique DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 8,1mm
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 66.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 85.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 128.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 81.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 62.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | bleu | Vert | Bleu | Bleu | vert |
Longueur totale L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nom. DC | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,1 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 | m6 | m7 | h7 |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |