Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 6,1mm

Réf.: 122680 6,1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: m7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,1 mm
Revêtement TiAlSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal m7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 43,9 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Méthode d'usinage HPC
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 53,05 mm
Longueur totale L 91 mm
⌀ queue Ds 8 mm
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 0,08 mm/tr
Bague de couleur rose
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122680 6,1
EAN / GTIN 4062406779702
Réf. fabricant 122680 6,1

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de titane et de nickel. Avec revêtement hautes performances TiAlSiN, résistant à l’usure et ultra-lisse pour une durée de vie élevée, une qualité de perçage optimale et une formation de bavures réduite.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122681.
Type HE: commander avec 122680et 129100HE.