{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,2 mm | |
Revêtement | TiAlSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,7 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 77 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans le titane > 850 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122680 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406780180 | |
Réf. fabricant | 122680 12,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc, queue cylindrique DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 157.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 130.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiAlSiN | TiAlN | AlTiN |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | m7 | m7 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |