{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 2,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,4 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 55 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122664 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197596086 | |
Réf. fabricant | 122664 2,4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 2,4 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 69.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 48.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 93.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 52.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | bleu | vert | rose | bleu |
Longueur totale L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars | Oui, à 25 bars |
⌀ nom. DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | h7 | m7 | m7 |
Longueur des goujures Lc | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 19 mm |