{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | m7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 56 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Longueur des goujures Lc | 77 mm | |
Longueur totale L | 124 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/tr | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122664 14 | |
EAN / GTIN | 4045197421906 | |
Réf. fabricant | 122664 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 157.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 218.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 130.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | bleu | rose | bleu |
Longueur totale L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
⌀ nom. DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
Longueur des goujures Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |