{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,4 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 | |
Exécution | 6×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 41,9 mm | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | Oui, à 25 bars | |
Semi-Standard | oui | |
Longueur des goujures Lc | 53 mm | |
Longueur totale L | 91 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122630 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197053992 | |
Réf. fabricant | 122630 7,4 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 7,4
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 76.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 174.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 113.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 53.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Bague de couleur | Vert | rose | Vert | vert | Rouge |
Norme | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 135 degré | 140 degré | 140 degré |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ queue Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |