Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 3,7

Réf.: 122630 3,7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm/pouces) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537
  • Exécution: 6×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,7 mm
Revêtement TiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537
Exécution 6×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 22,5 mm
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne Oui, à 25 bars
Semi-Standard oui
Longueur des goujures Lc 28 mm
Longueur totale L 66 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,11 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122630 3,7
EAN / GTIN 4045197053657
Réf. fabricant 122630 3,7

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
80
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage.
Les arêtes principales droites avec léger chanfrein et une forme particulière de goujure génèrent des copeaux courts.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 122635.
Type HE: commander avec 122640.
NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE !
Produit plus récent recommandé : 122776.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 3,7

Foret htes perf. carb/ mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 3,7

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  66.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  51.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  51.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  95.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF  118.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiN TiN TiN TiAlN TiAlN
Bague de couleur Vert Vert Vert Vert Vert
Longueur totale L 66 62 62 62 66
Queue DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HB avec h6 DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6
Tolérance de queue h6 h6 h6 h6 h6
Angle de pointe 140 140 140 180 180
Tolérance ⌀ nominal h7 h7 h7 m7 m7